マイナスイオンストレートアイロン

マイナスイオンストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)

男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート
チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート
高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)
スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時
マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)
海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)
収納、持ち運びに便利なプレートロック機構

幅(mm)250質量(kg)0.23高さ(mm)38奥行(mm)26消費電力(W)23コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200プレートチタンコーティング安全装置電流ヒューズ6.3Aイオンマイナスイオン温度調節2段階(200・160)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166269KMC8310K
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする