曜日別特売

電子レンジ

電子レンジ - コイズミ(小泉成器)電子レンジ - コイズミ(小泉成器)電子レンジ - コイズミ(小泉成器)電子レンジ - コイズミ(小泉成器)電子レンジ - コイズミ(小泉成器)電子レンジ - コイズミ(小泉成器)電子レンジ - コイズミ(小泉成器)電子レンジ - コイズミ(小泉成器)

お手入れ簡単フラット庫内
見やすい大型液晶表示
ご飯・飲み物・冷凍食品・解凍モード搭載
ワンタッチで簡単操作
自動あたため機能搭載(湿度センサー)

幅(mm)458質量(kg)12高さ(mm)282奥行(mm)351電源(V)AC100 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.5庫内寸法(mm)292(W)×308(D)×181(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166156KRD1871W
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする