コイズミ(小泉成器)
オーブンレンジ
赤外線センサーで食材温度をしっかりキャッチ
フラットな庫内。さっと拭けてお手入れ簡単
高速あたためモードで時短
お好み温度温め機能搭載
トースト・温めなおしモードで簡単操作
付属品
角皿
幅(mm)
461
質量(kg)
10.2
高さ(mm)
293
奥行(mm)
342
電源(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.5
機能
自動メニュー:10種類
庫内容量(L)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59166147
KOR1605W
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください