曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)オーブントースター - コイズミ(小泉成器)

・マイコン機能搭載トースター
・カーボンヒーター搭載でスピード加熱
・マイコン式でメニューセット+スタートキーで誰でも簡単にトーストが焼きあがる
・焼き色5段階調節
・6種類調理モード トースト/冷凍トースト/調理トースト/バターロール/クロワッサン/マニュアル

幅(mm)370質量(kg)3高さ(mm)207奥行(mm)245消費電力(W)1320コード長さ(m)1.1安全装置サーモスタット機能トースト枚数:1~2枚タイマーデジタル0秒~30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166138KOS1330K
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする