コイズミ(小泉成器)
オーブントースター
・遠赤外線加熱、ハイパワー1200W
・ビック&ワイド庫内タイプ→山型トースト2枚、20cmピザも可能
・お手入れが簡単な焼き網着脱式
・無段階温度調節
付属品
トレー
幅(mm)
350
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
227
奥行(mm)
276
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.0
機能
トースト枚数:1~2枚
タイマー
15分計タイマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59166129
KOS1205W
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください