曜日別特売

アルミ箔!エアコンガード ひさし付き

アルミ箔!エアコンガード ひさし付き - アストロアルミ箔!エアコンガード ひさし付き - アストロアルミ箔!エアコンガード ひさし付き - アストロアルミ箔!エアコンガード ひさし付き - アストロアルミ箔!エアコンガード ひさし付き - アストロ

【三層構造で直射日光を反射】気泡緩衝材をアルミ箔で挟んだ3層構造で直射日光からエアコン室外機をカバー。

用途
【温度上昇抑制・負担を軽減】表面のアルミ箔で太陽からの輻射熱を反射することで、室外機の温度上昇を抑制。【ひさし付きのワイドタイプ】ひさし付きのワイドなタイプなので上面だけでなく、前面からの直射日光も反射。
【エアコンの冷房効率アップ】温度上昇を抑制することで室外機の負担を軽減し、エアコンの冷房効率をアップ。
材質アルミニウム・ポリエチレン・ポリプロピレン寸法(mm)約幅840×奥行600×厚さ10シルバー質量(g)225サイズ(cm)最大外周175内容量1個
注意
※【ご注意】
※対応サイズをご確認ください。
※1シーズンでお取替えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59163758-
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする