アストロ
エアコン室外機用 日よけパネル 2枚組
【3層構造】 室外機カバー アルミ蒸着 ベルトで固定
用途
【遮熱効果】日差しを遮りエアコン室外機の効率アップ。空気を含んだ気泡緩衝材をアルミ蒸着シートで挟み遮熱効果を高めています。
【簡単取り付け】ベルトをアジャスターに通すだけ。余ったベルトはカットできるので、室外機への巻き込みを防止できます。
材質
材 質/ポリエチレン、ポリエステル、アルミニウム
寸法(mm)
約幅790×長さ400
色
シルバー
質量(g)
300
サイズ(cm)
最大外周175
内容量
1セット
注意
※【ご注意】
※対応サイズをご確認ください。
※1シーズンでお取替えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163749
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください