アストロ
エアコン室外機用日よけパネル シール 2枚組
【アルミの力で直射日光を反射】エアコンの室外機の天面に貼るだけ。アルミが直射日光を反射し室外機の温度上昇を抑制。何も対策していないと室外機の温度はぐんぐん上昇。アルミの力で太陽光による熱をブロック。
用途
【エアコン室外機の負担を軽減】冷房運転時に室外機の温度が高くなると放熱の効率が低下…温度上昇を抑制し室外機の負担を軽減。【エアコンの冷房効率がアップ】室外機の負担を軽減することでエアコンの冷房効率がアップ。省エネ・節電にも繋がりエコで経済的。【シールタイプなので風に強い】シールを貼ることでホコリ除けや汚れの防止にも。シールタイプでしっかり貼りつくので風にも強い。
材質
ポリエステル・アルミニウム・ポリスチレン系熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約幅820×長さ320
色
シルバー
質量(g)
150
サイズ(cm)
室外機の天面サイズ幅80×奥行30まで
内容量
1セット
注意
※【ご注意】
※対応サイズをご確認ください。
※1シーズンでお取替えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163767
-
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください