速暖ヒートベストEX SET ブラック

速暖ヒートベストEX SET ブラック - リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX SET ブラック - リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX SET ブラック - リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX SET ブラック - リンクサス(Linxas)

肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。
肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。
独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。
3段階の温度調節機能付です。
充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。
わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。

用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。付属品バッテリー×2個、充電器トラスコ品番452-5921材質ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100%ブラックサイズS肩幅(cm)41.5着丈(cm)62身幅(cm)50稼働時間(時間)約3(強)、約4(中)、約8(弱)内容量1着
注意
※ご利用環境やご利用方法により、稼働時間や温度が異なることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59164625LXPHBEXSETS
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする