コミー
フォーク出口ミラー
フォークリフトオペレーターの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。
ワイドな視野が得られます。
動きながらの安全確認がスムーズにできます。
用途
フォークリフトの安全確認と作業効率アップに。
仕様
屋内外両用
付属品
4×30トラスタッピングビス・ナイロンプラグ×3本、取付金具
材質
ミラー:アクリル、枠(色):塩化ビニール(グレー)、取付金具:スチール
形状
楕円形(横長)
幅(mm)
550
高さ(mm)
330
像の大きさ(曲面R)
860
内容量
1個
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
※強酸・アルカリの発生する場所、高温多湿な場所では使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59164790
B55KY
565-5216
柱壁取付
¥
52,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164799
B55KLY
565-5214
外壁取付
¥
56,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません