曜日別特売

バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)

バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) - 八興販売バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) - 八興販売バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) - 八興販売

外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。
従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。

用途
理化学実験機器などの液薬移送用として。
半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。
飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。
香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。
トラスコ品番531-4320材質スーパー柔軟フッ素チューブ透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)100使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)25適合流体薬液・飲料など外径(mm)6内径(mm)4内容量1巻
注意
※バイオマスマークの二次利用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59164291E-SJECO-4X6-100m
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする