オンリーワン(OnlyOne)
LED電球 サイフォン T185(ティー185)
スティックタイプの特徴は筒形でスリムなので筒型照明器具などでも活躍してくれます。 ペンダント型照明器具でそのまま使用していただいてもスマートな印象を与えてくれます。
用途
外観のシルエットが細くスマートな印象がありますので、その特徴を生かして様々なシーンで使用していただけます。
寸法(mm)
Φ32×185
質量(g)
50
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
405 (35W相当)
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
電球色:2700
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.5
入力電流(A)
0.07
ガラス色
クリア
演色指数(Ra)
88
内容量
1個
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59166296
LDF125D
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください