曜日別特売

超低騒音コンプレッサー(給油式)

超低騒音コンプレッサー(給油式) - JUN-AIR超低騒音コンプレッサー(給油式) - JUN-AIR超低騒音コンプレッサー(給油式) - JUN-AIR超低騒音コンプレッサー(給油式) - JUN-AIR超低騒音コンプレッサー(給油式) - JUN-AIR

騒音値が35~48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。
世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。
無駄の無い圧力開閉式です。
ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。
CEマーキングに適合した商品です。
環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。

用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)0.6~0.8内容量1台
注意
※連続運転には不向きです。(最長連続運転時間15分)
※稼働率50%を超えないようご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
接続口径
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591641782025/03/04208-21993331/4メスねじ342384
オープン
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
591641872025/06/04208-22003331/4オスねじ342384
オープン
469,800
516,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
591641962025/12/25208-22034101/4オスねじ595425
オープン
839,800
923,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
591642052025/06/15208-22013781/4オスねじ485378
オープン
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
591642212025/06/25208-22023781/4オスねじ555378
オープン
659,800
725,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする