仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)呼び径(Φmm)ノズル:1RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力内容量1個