#500SP ガイドブッシュ SPR

#500SP ガイドブッシュ SPR - オイレス工業

外径にリング溝付きです。
往復運動用です。

用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59205085SPR-405560363-8422604055
オープン
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205101SPR-507075364-3138755070
オープン
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205110SPR-608090364-1621906080
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205119SPR-80100120361-945512080100
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする