オイレス工業
#500SP エジェクター ガイド ブッシュ
エジェクタガイドブッシュとして使用します。
往復運動用です。
用途
樹脂金型に。
材質
炭素鋼(オイレス#500)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ツバ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59205128
SPN-203038
364-3152
38
20
30
中:36
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205137
SPN-253533
364-1556
33
25
35
中:41
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205146
SPN-253538
364-3227
38
25
35
中:41
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205155
SPN-304248
362-1091
48
30
42
中:48
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205171
SPN-354553
361-9406
53
35
45
中:48
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205180
SPN-354568
364-0044
68
35
45
中:48
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205189
SPN-405548
364-1632
48
40
55
中:61
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205198
SPN-405568
362-1085
68
40
55
中:61
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205207
SPN-506568
363-8429
68
50
65
中:71
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205216
SPN-607568
363-8443
68
60
75
中:81
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください