曜日別特売

#2000 ガイドプレート

#2000 ガイドプレート - オイレス工業

摺動部に耐荷重性、耐摩耗性に優れたオイレス#2000を採用しています。
プレス機から金型を取り外さずクリアランス調整が可能です。
カジリによる金型修正頻度を激減できます。
取付座面と摺動部の位置精度が合わない場合でもウェアプレートのシム調整、または背面研磨により上下型のクリアランス調整が容易です。

用途金型スライド部に。材質スチール(オイレス#2000)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59196825MGB-A70230363-36827035230
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196841MGB-A70260362-74007035260
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196850MGB-A70300363-52427035300
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196859MGB-A100230363-837410045230
オープン
47,980
52,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196868MGB-A100280363-682710045280
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196877MGB-A100330363-364310045330
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196886MGB-A100390363-530810045390
オープン
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196895MGB-A120230363-525112045230
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196911MGB-A120280362-898412045280
オープン
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196920MGB-A120330363-367112045330
オープン
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196929MGB-A120390363-046512045390
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196938MGB-A150280363-685915050280
オープン
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196947MGB-A150330363-368415050330
オープン
75,980
83,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196956MGB-A150390363-055915050390
オープン
82,980
91,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196965MGB-A150440363-212515050440
オープン
95,980
105,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196981MGB-A180280363-054118055280
オープン
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196990MGB-A180330363-522618055330
オープン
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59196999MGB-A180390363-527318055390
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197008MGB-A180440363-679518055440
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする