オイレス工業
カムポジティブリターン
CWR(ポジティブウェアプレート)と組み合わせて使用します。
用途
カム強制戻し部に。
トラスコ品番
363-0547
材質
高力黄銅鋳物(CAC304)
幅(mm)
48
厚さ(mm)
40
全長(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59197175
SRF-4060B
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください