オイレス工業
センターギブセット
センターギブです。
ボルトは付属していません。
用途
金型に。
トラスコ品番
363-2071
材質
スチール(オイレス#2000)+炭素鋼(S45C)
長さ(mm)
110
幅(mm)
100
高さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59197191
CGS-100110N
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください