曜日別特売

2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ

2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ - オイレス工業

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。

用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
傾斜角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59201400ODSN12-0D363-9977565535θ:0
オープン
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201409ODSN12-1D361-9485565535θ:1
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201418ODSN12-2D361-9446565535θ:2
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201427ODSN12-3D364-3148565535θ:3
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201436ODSN12-4D364-3196565535θ:4
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201445ODSN12-5D363-9999565535θ:5
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201461ODSN12-6D363-8402565535θ:6
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201470ODSN12-7D363-9962565535θ:7
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201479ODSN12-8D363-9978565535θ:8
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201488ODSN12-9D364-0056565535θ:9
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201497ODSN12-10D364-0023565535θ:10
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201506ODSN12-11D364-3225565540θ:11
オープン
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201515ODSN12-12D363-8476565540θ:12
オープン
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201531ODSN12-13D362-1093565540θ:13
オープン
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201540ODSN12-14D364-3128565540θ:14
オープン
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201549ODSN12-15D361-9463565540θ:15
オープン
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201558ODSN12-16D364-3183565546θ:16
オープン
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201567ODSN12-17D364-3143565546θ:17
オープン
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201576ODSN12-18D363-8425565546θ:18
オープン
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201585ODSN12-19D362-1100565546θ:19
オープン
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201601ODSN12-20D362-1119565546θ:20
オープン
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201610ODSN16-0D363-8478606536θ:0
オープン
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201619ODSN16-1D362-1105606536θ:1
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201628ODSN16-2D364-1598606536θ:2
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201637ODSN16-3D362-1123606536θ:3
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201646ODSN16-4D363-9964606536θ:4
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201655ODSN16-5D364-3135606536θ:5
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201671ODSN16-6D362-1148606536θ:6
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201680ODSN16-7D361-9474606536θ:7
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201689ODSN16-8D361-9457606536θ:8
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201698ODSN16-9D362-1094606536θ:9
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201707ODSN16-10D364-1605606536θ:10
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201716ODSN16-11D364-0032606543θ:11
オープン
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201725ODSN16-12D363-8473606543θ:12
オープン
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201741ODSN16-13D364-3207606543θ:13
オープン
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201750ODSN16-14D364-3226606543θ:14
オープン
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201759ODSN16-15D364-1541606543θ:15
オープン
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201768ODSN16-16D364-0033606549θ:16
オープン
89,980
98,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201777ODSN16-17D363-8423606549θ:17
オープン
89,980
98,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201786ODSN16-18D364-3133606549θ:18
オープン
89,980
98,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201795ODSN16-19D363-8442606549θ:19
オープン
89,980
98,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201811ODSN16-20D361-9423606549θ:20
オープン
89,980
98,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201820ODSN20-0D364-0012687043θ:0
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201829ODSN20-1D364-0007687043θ:1
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201838ODSN20-2D364-1599687043θ:2
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201847ODSN20-3D363-8482687043θ:3
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201856ODSN20-4D361-9480687043θ:4
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201865ODSN20-5D364-3199687043θ:5
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201881ODSN20-6D362-1136687043θ:6
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201890ODSN20-7D362-1128687043θ:7
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする