曜日別特売

コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ

コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ - オイレス工業

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。

用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
傾斜角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59200770CSA16A-0D364-1577566536θ:0
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200779CSA16A-1D364-1646566536θ:1
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200788CSA16A-2D364-3149566536θ:2
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200797CSA16A-3D364-0042566536θ:3
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200806CSA16A-4D363-9958566536θ:4
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200815CSA16A-5D364-3184566536θ:5
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200831CSA16A-6D362-1146566536θ:6
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200840CSA16A-7D361-9466566536θ:7
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200849CSA16A-8D364-3201566536θ:8
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200858CSA16A-9D361-9461566536θ:9
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200867CSA16A-10D363-8452566536θ:10
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200876CSA16A-11D361-9395566543θ:11
オープン
68,980
75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200885CSA16A-12D361-9393566543θ:12
オープン
68,980
75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200901CSA16A-13D364-0059566543θ:13
オープン
68,980
75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200910CSA16A-14D361-9390566543θ:14
オープン
68,980
75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200919CSA16A-15D362-1124566543θ:15
オープン
68,980
75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200928CSA16A-16D364-0015566549θ:16
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200937CSA16A-17D363-8432566549θ:17
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200946CSA16A-18D364-1642566549θ:18
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200955CSA16A-19D364-0050566549θ:19
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200971CSA16A-20D364-3155566549θ:20
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200980CSA20A-0D364-1591647040θ:0
オープン
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200989CSA20A-1D363-8465647040θ:1
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200998CSA20A-2D362-1096647040θ:2
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201007CSA20A-3D364-0052647040θ:3
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201016CSA20A-4D361-9467647040θ:4
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201025CSA20A-5D364-0009647040θ:5
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201041CSA20A-6D361-9449647040θ:6
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201050CSA20A-7D364-1612647040θ:7
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201059CSA20A-8D361-9472647040θ:8
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201068CSA20A-9D364-3130647040θ:9
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201077CSA20A-10D364-3215647040θ:10
オープン
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201086CSA20A-11D363-9982647048θ:11
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201095CSA20A-12D363-8484647048θ:12
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201111CSA20A-13D362-1120647048θ:13
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201120CSA20A-14D362-1152647048θ:14
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201129CSA20A-15D364-3162647048θ:15
オープン
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201138CSA20A-16D364-1629647055θ:16
オープン
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201147CSA20A-17D362-1138647055θ:17
オープン
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201156CSA20A-18D363-8409647055θ:18
オープン
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201165CSA20A-19D361-9431647055θ:19
オープン
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201181CSA20A-20D363-9995647055θ:20
オープン
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201190CSA25A-0D361-9417718045θ:0
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201199CSA25A-1D363-8485718045θ:1
オープン
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201208CSA25A-2D364-1628718045θ:2
オープン
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201217CSA25A-3D364-3214718045θ:3
オープン
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201226CSA25A-4D364-3188718045θ:4
オープン
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201235CSA25A-5D363-8398718045θ:5
オープン
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201251CSA25A-6D362-1101718045θ:6
オープン
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59201260CSA25A-7D364-3200718045θ:7
オープン
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする