角ピン用 スライドコアガイドユニット

角ピン用 スライドコアガイドユニット - オイレス工業

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。
中小の金型に最適です。

用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
傾斜角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59204471KSN5-0D363-8415303416θ:0
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204480KSN5-1D364-3232303416θ:1
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204489KSN5-2D362-1143303416θ:2
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204498KSN5-3D362-1133303416θ:3
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204507KSN5-4D364-3177303416θ:4
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204516KSN5-5D364-0065303416θ:5
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204525KSN6-0D364-3160333818θ:0
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204541KSN6-1D364-3146333818θ:1
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204550KSN6-2D361-9428333818θ:2
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204559KSN6-3D363-9961333818θ:3
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204568KSN6-4D364-0005333818θ:4
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204577KSN6-5D364-3186333818θ:5
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204586KSN8-0D364-1543555435θ:0
オープン
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204595KSN8-1D362-1126555435θ:1
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204611KSN8-2D363-9981555435θ:2
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204620KSN8-3D364-1552555435θ:3
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204629KSN8-4D363-8433555435θ:4
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204638KSN8-5D363-8411555435θ:5
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204647KSN8-6D364-1569555435θ:6
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204656KSN8-7D363-8449555435θ:7
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204665KSN8-8D363-9957555435θ:8
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204681KSN8-9D361-9454555435θ:9
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204690KSN8-10D363-8454555435θ:10
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204699KSN10-0D362-1122655836θ:0
オープン
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204708KSN10-1D364-0022655836θ:1
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204717KSN10-2D361-9479655836θ:2
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204726KSN10-3D364-0047655836θ:3
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204735KSN10-4D364-1593655836θ:4
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204751KSN10-5D363-8436655836θ:5
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204760KSN10-6D364-3176655836θ:6
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204769KSN10-7D364-3209655836θ:7
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204778KSN10-8D361-9438655836θ:8
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204787KSN10-9D364-3180655836θ:9
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204796KSN10-10D363-9960655836θ:10
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする