曜日別特売

2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ - オイレス工業

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。

用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
傾斜角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59202870ODSA12-0D364-1650565535θ:0
オープン
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202879ODSA12-1D364-3181565535θ:1
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202888ODSA12-2D362-1103565535θ:2
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202897ODSA12-3D362-1145565535θ:3
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202906ODSA12-4D361-9434565535θ:4
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202915ODSA12-5D361-9483565535θ:5
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202931ODSA12-6D364-1573565535θ:6
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202940ODSA12-7D363-8437565535θ:7
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202949ODSA12-8D361-9489565535θ:8
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202958ODSA12-9D364-1639565535θ:9
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202967ODSA12-10D363-8417565535θ:10
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202976ODSA12-11D362-1086565540θ:11
オープン
93,980
103,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59202985ODSA12-12D364-1579565540θ:12
オープン
93,980
103,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203001ODSA12-13D364-1623565540θ:13
オープン
93,980
103,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203010ODSA12-14D361-9492565540θ:14
オープン
93,980
103,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203019ODSA12-15D364-0031565540θ:15
オープン
93,980
103,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203028ODSA12-16D361-9432565546θ:16
オープン
98,980
108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203037ODSA12-17D361-9488565546θ:17
オープン
98,980
108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203046ODSA12-18D364-1549565546θ:18
オープン
98,980
108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203055ODSA12-19D364-3178565546θ:19
オープン
98,980
108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203071ODSA12-20D361-9465565546θ:20
オープン
98,980
108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203080ODSA16-0D363-8469606536θ:0
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203089ODSA16-1D363-8475606536θ:1
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203098ODSA16-2D362-1097606536θ:2
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203107ODSA16-3D364-0040606536θ:3
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203116ODSA16-4D364-3124606536θ:4
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203125ODSA16-5D361-9408606536θ:5
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203141ODSA16-6D364-1607606536θ:6
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203150ODSA16-7D364-0016606536θ:7
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203159ODSA16-8D364-3230606536θ:8
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203168ODSA16-9D364-3185606536θ:9
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203177ODSA16-10D364-1582606536θ:10
オープン
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203186ODSA16-11D362-1131606543θ:11
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203195ODSA16-12D361-9468606543θ:12
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203211ODSA16-13D364-1545606543θ:13
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203220ODSA16-14D362-1088606543θ:14
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203229ODSA16-15D361-9412606543θ:15
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203238ODSA16-16D364-3172606549θ:16
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203247ODSA16-17D361-9441606549θ:17
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203256ODSA16-18D363-9990606549θ:18
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203265ODSA16-19D364-0055606549θ:19
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203281ODSA16-20D364-0021606549θ:20
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203290ODSA20-0D363-9966687043θ:0
オープン
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203299ODSA20-1D364-1559687043θ:1
オープン
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203308ODSA20-2D364-1615687043θ:2
オープン
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203317ODSA20-3D362-1147687043θ:3
オープン
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203326ODSA20-4D364-1560687043θ:4
オープン
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203335ODSA20-5D364-1544687043θ:5
オープン
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203351ODSA20-6D364-0038687043θ:6
オープン
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59203360ODSA20-7D362-1125687043θ:7
オープン
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする