曜日別特売

スライドコアガイドユニット 固定タイプ

スライドコアガイドユニット 固定タイプ - オイレス工業

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。

用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全147種類を絞り込む
トラスコ品番
147種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
傾斜角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59197200ASN12A-0D363-0560565535θ:0
オープン
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197209ASN12A-1D362-7412565535θ:1
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197218ASN12A-2D363-0570565535θ:2
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197227ASN12A-3D363-3642565535θ:3
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197236ASN12A-4D363-5319565535θ:4
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197245ASN12A-5D362-7366565535θ:5
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197261ASN12A-6D363-8380565535θ:6
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197270ASN12A-7D362-8933565535θ:7
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197279ASN12A-8D363-2073565535θ:8
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197288ASN12A-9D363-2063565535θ:9
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197297ASN12A-10D363-6797565535θ:10
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197306ASN12A-11D363-6899565540θ:11
オープン
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197315ASN12A-12D363-5271565540θ:12
オープン
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197331ASN12A-13D363-3646565540θ:13
オープン
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197340ASN12A-14D362-8967565540θ:14
オープン
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197349ASN12A-15D362-7409565540θ:15
オープン
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197358ASN12A-16D363-5229565546θ:16
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197367ASN12A-17D362-8925565546θ:17
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197376ASN12A-18D363-3657565546θ:18
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197385ASN12A-19D362-8947565546θ:19
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197401ASN12A-20D363-6898565546θ:20
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197410ASN16A-0D363-5293606536θ:0
オープン
47,980
52,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197419ASN16A-1D363-5240606536θ:1
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197428ASN16A-2D363-6820606536θ:2
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197437ASN16A-3D363-2113606536θ:3
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197446ASN16A-4D363-2075606536θ:4
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197455ASN16A-5D363-2147606536θ:5
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197471ASN16A-6D363-5239606536θ:6
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197480ASN16A-7D363-3740606536θ:7
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197489ASN16A-8D363-6894606536θ:8
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197498ASN16A-9D363-5247606536θ:9
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197507ASN16A-10D363-0548606536θ:10
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197516ASN16A-11D363-6835606543θ:11
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197525ASN16A-12D362-8989606543θ:12
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197541ASN16A-13D363-0496606543θ:13
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197550ASN16A-14D363-2097606543θ:14
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197559ASN16A-15D363-6880606543θ:15
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197568ASN16A-16D363-6830606549θ:16
オープン
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197577ASN16A-17D362-8912606549θ:17
オープン
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197586ASN16A-18D362-8953606549θ:18
オープン
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197595ASN16A-19D362-8956606549θ:19
オープン
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197611ASN16A-20D362-7406606549θ:20
オープン
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197620ASN20A-0D363-2062687043θ:0
オープン
51,980
57,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197629ASN20A-1D363-0513687043θ:1
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197638ASN20A-2D362-8908687043θ:2
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197647ASN20A-3D363-3720687043θ:3
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197656ASN20A-4D362-8979687043θ:4
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197665ASN20A-5D363-2087687043θ:5
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197681ASN20A-6D363-8378687043θ:6
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197690ASN20A-7D363-6886687043θ:7
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする