オイレス工業
#2000 サイドブロック
金型用サイドブロックです。
用途
樹脂金型に。
材質
スチール(オイレス#2000)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
全長(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59205049
CCS-25100
アッパープレート:CUP-34100
364-1576
100
2個
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205058
CCS-25150
アッパープレート:CUP-34150
364-0049
150
3個
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205067
CCS-25200
アッパープレート:CUP-34200
363-8440
200
4個
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205076
CCS-25250
アッパープレート:CUP-34250
362-1137
250
4個
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください