コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ

コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ - オイレス工業

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。

用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全63種類を絞り込む
トラスコ品番
63種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
傾斜角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59200140CSN16A-0D363-8474566536θ:0
オープン
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200149CSN16A-1D362-1151566536θ:1
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200158CSN16A-2D364-3153566536θ:2
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200167CSN16A-3D364-1578566536θ:3
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200176CSN16A-4D363-9972566536θ:4
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200185CSN16A-5D361-9482566536θ:5
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200201CSN16A-6D364-3168566536θ:6
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200210CSN16A-7D364-1550566536θ:7
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200219CSN16A-8D364-1574566536θ:8
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200228CSN16A-9D364-0002566536θ:9
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200237CSN16A-10D364-3127566536θ:10
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200246CSN16A-11D363-8462566543θ:11
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200255CSN16A-12D364-1568566543θ:12
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200271CSN16A-13D364-1596566543θ:13
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200280CSN16A-14D364-1594566543θ:14
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200289CSN16A-15D361-9499566543θ:15
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200298CSN16A-16D362-1114566549θ:16
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200307CSN16A-17D362-1110566549θ:17
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200316CSN16A-18D364-1613566549θ:18
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200325CSN16A-19D364-1561566549θ:19
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200341CSN16A-20D364-3220566549θ:20
オープン
61,980
68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200350CSN20A-0D364-1618647040θ:0
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200359CSN20A-1D361-9410647040θ:1
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200368CSN20A-2D361-9500647040θ:2
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200377CSN20A-3D364-1590647040θ:3
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200386CSN20A-4D364-3208647040θ:4
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200395CSN20A-5D363-9971647040θ:5
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200411CSN20A-6D364-0018647040θ:6
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200420CSN20A-7D361-9437647040θ:7
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200429CSN20A-8D361-9471647040θ:8
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200438CSN20A-9D364-1584647040θ:9
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200447CSN20A-10D363-8458647040θ:10
オープン
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200456CSN20A-11D364-1548647048θ:11
オープン
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200465CSN20A-12D363-9996647048θ:12
オープン
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200481CSN20A-13D361-9436647048θ:13
オープン
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200490CSN20A-14D361-9407647048θ:14
オープン
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200499CSN20A-15D363-9973647048θ:15
オープン
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200508CSN20A-16D364-1608647055θ:16
オープン
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200517CSN20A-17D364-1600647055θ:17
オープン
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200526CSN20A-18D364-0041647055θ:18
オープン
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200535CSN20A-19D363-8471647055θ:19
オープン
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200551CSN20A-20D363-8483647055θ:20
オープン
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200560CSN25A-0D364-3167718045θ:0
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200569CSN25A-1D361-9473718045θ:1
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200578CSN25A-2D363-8453718045θ:2
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200587CSN25A-3D364-0039718045θ:3
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200596CSN25A-4D364-0000718045θ:4
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200605CSN25A-5D364-3190718045θ:5
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200621CSN25A-6D364-1583718045θ:6
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59200630CSN25A-7D364-0011718045θ:7
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする