角ピン用 スライドコア ガイドパーツ

角ピン用 スライドコア ガイドパーツ - オイレス工業

角ピン用スライドコア ガイドパーツです。

用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59204805CKP4361-9448141210
オープン
9,398
10,338(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204821CKP5364-3206161512
オープン
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204830CKP6364-3195201814
オープン
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204839CKP8361-9420283520
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204848CKP10363-9994314021
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする