スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

スライドコアガイドユニット アジャストタイプ - オイレス工業

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。

用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
傾斜角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59198670ASA12A-0D363-3664565535θ:0
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198679ASA12A-1D363-0533565535θ:1
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198688ASA12A-2D363-2135565535θ:2
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198697ASA12A-3D363-2133565535θ:3
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198706ASA12A-4D363-3719565535θ:4
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198715ASA12A-5D363-0483565535θ:5
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198731ASA12A-6D363-0532565535θ:6
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198740ASA12A-7D363-6833565535θ:7
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198749ASA12A-8D363-3718565535θ:8
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198758ASA12A-9D363-6837565535θ:9
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198767ASA12A-10D363-0499565535θ:10
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198776ASA12A-11D363-8390565540θ:11
オープン
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198785ASA12A-12D363-3698565540θ:12
オープン
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198801ASA12A-13D362-7388565540θ:13
オープン
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198810ASA12A-14D363-5211565540θ:14
オープン
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198819ASA12A-15D363-6850565540θ:15
オープン
67,980
74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198828ASA12A-16D363-5214565546θ:16
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198837ASA12A-17D362-7394565546θ:17
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198846ASA12A-18D363-2102565546θ:18
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198855ASA12A-19D363-0500565546θ:19
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198871ASA12A-20D363-5290565546θ:20
オープン
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198880ASA16A-0D363-2052606536θ:0
オープン
51,980
57,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198889ASA16A-1D363-6855606536θ:1
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198898ASA16A-2D362-7396606536θ:2
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198907ASA16A-3D362-7393606536θ:3
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198916ASA16A-4D363-0539606536θ:4
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198925ASA16A-5D362-7392606536θ:5
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198941ASA16A-6D363-6796606536θ:6
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198950ASA16A-7D363-5300606536θ:7
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198959ASA16A-8D362-8936606536θ:8
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198968ASA16A-9D363-2098606536θ:9
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198977ASA16A-10D363-0489606536θ:10
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198986ASA16A-11D363-3729606543θ:11
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59198995ASA16A-12D362-7401606543θ:12
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199011ASA16A-13D363-2094606543θ:13
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199020ASA16A-14D363-5316606543θ:14
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199029ASA16A-15D362-8976606543θ:15
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199038ASA16A-16D363-6848606549θ:16
オープン
75,980
83,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199047ASA16A-17D362-8909606549θ:17
オープン
75,980
83,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199056ASA16A-18D363-3735606549θ:18
オープン
75,980
83,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199065ASA16A-19D363-2114606549θ:19
オープン
75,980
83,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199081ASA16A-20D363-5299606549θ:20
オープン
75,980
83,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199090ASA20A-0D363-5312687043θ:0
オープン
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199099ASA20A-1D363-6823687043θ:1
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199108ASA20A-2D363-3714687043θ:2
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199117ASA20A-3D363-3663687043θ:3
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199126ASA20A-4D363-2120687043θ:4
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199135ASA20A-5D363-0573687043θ:5
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199151ASA20A-6D363-5266687043θ:6
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59199160ASA20A-7D363-2054687043θ:7
オープン
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする