曜日別特売

SXN型アルミブリッジ

SXN型アルミブリッジ - 昭和ブリッジ販売SXN型アルミブリッジ - 昭和ブリッジ販売

ゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。
走行面は等間隔にアングル材を配置しています。

用途ゴムシュー・鉄シューの建設機械をトラックに積み込むためのブリッジです。材質アルミニウム合金(A6N01S-T5)全長(mm)2200有効長(mm)2200内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全高(mm)
フック形状
有効幅(mm)
最大積載質量(t/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59169367SXN-220-24-4.0B160-7479160B2404.0
275,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169376SXN-220-24-4.0C160-7480160C2404.0
275,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169385SXN-220-30-10A160-7482200A30010
431,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169401SXN-220-30-10B160-7483200B30010
431,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169410SXN-220-30-10C160-7484200C30010
431,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169419SXN-220-30-7.0A160-7485200A3007.0
368,600
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169428SXN-220-30-7.0B160-7486200B3007.0
368,600
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169437SXN-220-30-7.0C160-7487200C3007.0
368,600
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする