曜日別特売

マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用

マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。
作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。
キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。

用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別レール材質ステンレス鋼(SUS304)内容量1本
注意
※別途ストッパーを設けてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
穴数
レール長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166951MLGX32-200S109K:4200
2,350
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
59166960MLGX32-300S164K:6300
2,880
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
59166969MLGX32-400S218K:8400
3,390
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
59166978MLGX32-600S327K:12600
4,250
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
59166987MLGX32-800S436K:16800
5,640
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
59166996MLGX32-1000S545K:201000
7,030
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
59167005MLGX32-1200S654K:241200
8,490
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする