日東工業
GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ
プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
適合
相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)
質量(kg)
単体:0.57
サイズ
フレーム:50AF
容量
定格遮断:5(kA AC200V AC100V)
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電流(A)
30
適合電線(mm
2
)
max.22
対応
過電流引き外し方法:完全電磁式
保護機能
漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
動作時間
0.1sec以内
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(V)
AC100-200
内容量
1個
注意
※プラグインタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59167258
GE53CXPS3P30AF30
¥
12,000
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません