日本緑十字社
職務標識 熱中症予防管理者等の職務
熱中症予防管理者等の職務が記載されています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
仕様
表印刷
付属品
両面テープ
トラスコ品番
711-3178
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
質量(g)
380
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
熱中症予防管理者等の職務
穴径(mm)
3Φ×4ヵ所
内容量
1枚
注意
※ビスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59170381
049608
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください