日本緑十字社
責任者氏名標識 熱中症予防管理者
氏名を記入できるスペース付きで、誰が管理者か一目でわかります。
用途
熱中症予防管理者の明示に。
仕様
表印刷
トラスコ品番
711-3172
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
質量(g)
65
タイプ
氏名書き込み式
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
150
横(mm)
300
表示内容
熱中症予防管理者
内容量
1枚
注意
※ビスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59170408
415002
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください