熱中症の疑い時の対応手順標識

熱中症の疑い時の対応手順標識 - 日本緑十字社

掲示することで、従業員や関係者の熱中症対策意識を高め、安全管理に役立ちます。

用途熱中症が疑われる際の対応手順を明確に示すために。表示内容熱中症のおそれがある者に対する処置取付方式ビス止め(ビス別売)材質ポリプロピレントラスコ品番711-3175厚さ(mm)1質量(g)200タイプ氏名書き込み式縦(mm)600横(mm)450穴径(mm)3Φ×4ヵ所内容量1枚
注意
※ビスは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59170399415001600450
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする