管理者氏名標識 熱中症予防管理者

管理者氏名標識 熱中症予防管理者 - 日本緑十字社管理者氏名標識 熱中症予防管理者 - 日本緑十字社管理者氏名標識 熱中症予防管理者 - 日本緑十字社

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
裏面に粘着テープが付いています。

用途熱中症予防管理者の明示に。付属品白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1タイプ差し込み式取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)表示内容熱中症予防管理者内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像59170338046040711-3171710030
350
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像59170347046041711-3174730100
350
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像59170356046106711-31761115030
460
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする