日本緑十字社
責任者氏名標識 熱中症予防管理者 正/副
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
用途
熱中症予防管理者の明示に。
仕様
表印刷
トラスコ品番
711-3173
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
質量(g)
42
タイプ
氏名書き込み式
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
300
横(mm)
100
表示内容
熱中症予防管理者・正副
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ビスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59170390
046610
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください