曜日別特売

ヘルメット用ステッカー 熱中症予防管理者

ヘルメット用ステッカー 熱中症予防管理者 - 日本緑十字社

ヘルメット用のイラスト付ステッカーです。

用途熱中症予防管理者を明示するためのヘルメット用表示に。トラスコ品番711-3177材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.14質量(g)3取付方式貼付タイプ縦(mm)35横(mm)25表示内容熱中症予防管理者RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59170365233144
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする