巾着ポリ袋

巾着ポリ袋 - ネクスタ巾着ポリ袋 - ネクスタ巾着ポリ袋 - ネクスタ巾着ポリ袋 - ネクスタ巾着ポリ袋 - ネクスタ巾着ポリ袋 - ネクスタ

ミシン目を切って引っ張るだけでしっかり結べる!ひもがついたポリ袋。巾着タイプで袋が簡単に結べます。結び目のロスが少ないため、容量いっぱいに使用できます。厚みがあるので繰り返し使えます。室内ペールのゴミ袋として。収納袋、買い物袋として使用できるサイズです。

厚さ(mm)0.018材質ポリエチレン耐冷温度(℃)-30内容量1パック(10枚)
注意
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。(用途を間違えると窒息などの危険が伴います)
※火のそば及び直射日光の当たる場所に置かないでください。
※突起物を入れますと材質上破れる場合がありますので、ご注意ください。
※過度に重たいものを入れないでください。破損のおそれがあります。
※ゴミ箱によっては、サイズが合わない物がありますのであらかじめご了承ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がございますので、こすらないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59192476-60.018白半透明360350
オープン
199
219(税込)
8日以内出荷
59192485-150.018半透明500450
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする