曜日別特売

ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)

ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) - Panasonic(パナソニック)ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) - Panasonic(パナソニック)ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) - Panasonic(パナソニック)

ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。
ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。
大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。
ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。
本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。

仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)内容量1台
注意
※プラグをファクトライン本体に挿入するときはブレーカをOFFの状態にして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59167276DH2886K3
83,800
82,980
91,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする