紙パック式クリーナー かるパック

紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立

強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー
軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク
ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッドlight搭載
見えにくいごみを浮かび上がらせる白色LEDライト搭載
からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ
ブラシ水洗い対応

用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚質量(kg)(本体)2.9、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)4.4電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約230~1180吸込仕事率(W)約120~630集塵容量(L)1.3電源コード(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59172386CV-KP300M N
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする