瑞穂化成工業
スポイト
ポリエチレン製ですので液体を手軽に吸入、排出できます。
用途
液体を吸い上げて他の物へ移すときに使う道具。
材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1箱(100本)
注意
※本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
※ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、
※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛間隔(mL)
トラスコ品番
高さ(mm)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59170277
2180
1
0.5
151-9211
153
2.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59170286
2181
2
0.5
151-9278
145
2.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59170295
2182
2
0.1
151-9280
132
3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59170311
2183
2
0.5
151-9234
150
3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59170320
2184
3
0.5
151-9243
172
3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください