瑞穂化成工業
ポリパック
高品質のポリエチレン容器です。
口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途
サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。
トラスコ品番
151-9204
材質
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
色
乳白色
容量(mL)
610
高さ(mm)
120
色(フタ)
乳白色
外径(mm)
99
中栓
あり
内径(mm)
89
内容量
1個
注意
※本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
※ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、
※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59170259
0406
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください