瑞穂化成工業
Mボトル広口瓶
作業率向上の為、中栓を省いています。
本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途
液体を入れる容器として。
トラスコ品番
151-9240
材質
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
色
乳白色
容量(mL)
20
高さ(mm)
35
色(フタ)
乳白色
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
37
中栓
なし
内径(mm)
28.5
内容量
1個
注意
※本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
※ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、
※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59170268
0800
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください