瑞穂化成工業
広口瓶
高品質のポリエチレン容器です。
食品に使用できます。
用途
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。
材質
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
37
色
乳白色
色(フタ)
乳白色
耐熱温度(℃)
80(中栓は60)
口径(mm)
28.5
中栓
あり
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
※界面活性剤を使用した場合、キャップが割れる恐れがあります。
※各寸法には許容差があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59170225
0080
128-7337
20
35
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59170241
0081
128-7336
30
40
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください