曜日別特売

ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き

ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き - YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き - YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き - YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き - YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き - YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き - YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き - YAMAZEN(山善)

ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー
3WAY電源対応
CDリッピング機能・レジューム機能搭載
車載用バック付き

用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35内容量1台
取扱説明書:(13.75MB)
注意
※国内専用製品です。海外での使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
サイズ(inch)
使用時間
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59172307TMB-140C(B)1.5最大1814モバイルバッテリー:約3時間(10000mAh 使用時)1366×768ピクセル
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59172298TMB-101C(B)1.1最大1710.1モバイルバッテリー:約3時間30分(10000mAh 使用時)1024×600ピクセル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする