YAMAZEN(山善)
オーブンレンジ スチームオーブンレンジ 24L フラット 縦開き 赤外線センサー搭載
自動メニュー20種類搭載 庫内が広い24Lフラットテーブルオーブンレンジ
スチーム調理でヘルシー&ふっくら仕上げ
加熱センサー搭載
最大1000Wのハイパワーで素早く調理
調理の幅が広がる角皿付属
用途
温めや解凍、オーブン料理などに。電子レンジ フラットテーブル オーブン レンジ グリル トースト あたため 解凍
付属品
角皿
質量(kg)
13.1
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1450
電源コード(m)
約1.5
機能
自動メニュー:20種類
発振周波数
2450MHz
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.3×40.3×33.2
高周波出力(W)
定格:1000
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
庫内:31.5×35.5×20.6
内容量
1台
取扱説明書:
(1.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59172289
YRK-F240TSV(B)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください