曜日別特売

建築筆記具用 落下防止コード

建築筆記具用 落下防止コード - BIGMAN(ビッグマン)建築筆記具用 落下防止コード - BIGMAN(ビッグマン)建築筆記具用 落下防止コード - BIGMAN(ビッグマン)建築筆記具用 落下防止コード - BIGMAN(ビッグマン)建築筆記具用 落下防止コード - BIGMAN(ビッグマン)建築筆記具用 落下防止コード - BIGMAN(ビッグマン)建築筆記具用 落下防止コード - BIGMAN(ビッグマン)

割れにくい耐久性のあるクリップを採用。
薄さ0.1mmでもつかむことが可能なクリップ。対象物が滑り落ちにくい仕様です。
片手で開閉可能な両側に開くワンタッチクリップで、簡単かつ確実に固定できます。
硬めのコードを採用。長期使用でも劣化や落下時の伸びを抑えられ、長くお使いいただけます。

用途筆記用具などの携帯に。ブラック寸法(mm)345×15×9質量(g)10コード径(Φmm)1.8最長寸法(mm)1400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最長寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59171695BMSC-011400
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする