ステンレスドラム缶

ステンレスドラム缶 - タニコーステンレスドラム缶 - タニコーステンレスドラム缶 - タニコーステンレスドラム缶 - タニコーステンレスドラム缶 - タニコー

標準装備はスチール式外レバータイプ、天然ゴムパッキンになります。
胴部形状がストレートで、底面にアール加工を施しているため洗浄性に優れています。
レバーバトン式で密閉性がアップします。
本体とフタを締め付ける簡易密閉用です。
ステンレス製なので、耐久性・耐食性・清潔性に優れ、野外でも安心です。
食品・製薬業界などファインケミカル向けのサニタリー容器です。

材質ステンレス(SUS304)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
板厚(mm)
内高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59169455TC-S100DR4-BA460-97946861001.5663
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169471TC-S20DR4-BA460-9816355201.2334
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169480TC-S50DR4-BA460-9824470501.2446
オープン
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169489TC-S60DR4-BA460-9832555601.2531
オープン
69,980
76,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59169498TC-S80DR4-BA460-9841726801.2702
オープン
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする