エアロジェットS

エアロジェットS - Dr.AIR(ドクターエアー)エアロジェットS - Dr.AIR(ドクターエアー)エアロジェットS - Dr.AIR(ドクターエアー)エアロジェットS - Dr.AIR(ドクターエアー)エアロジェットS - Dr.AIR(ドクターエアー)エアロジェットS - Dr.AIR(ドクターエアー)エアロジェットS - Dr.AIR(ドクターエアー)

暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。
最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。
手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。
スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。
プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。

付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)材質PC、ABS、SUS質量(g)約130電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39使用温湿度範囲10℃ ~ 40℃、85%R.H.以下保管温湿度範囲ー10℃ ~60℃、85%R.H.以下ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応充電時間(時間)約2.5内容量1個
注意
※風量重視の設計のため、動作音が大きく感じられる場合があります。電車内など人が多く集まる場所、図書館など静かな場所でのご使用にご注意ください。
※実際の充電時間は、使用状況・使用環境により異なります。メーカー推奨の使用方法に基づきます。
※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。
※製品の仕様およびデザインは性能・機能向上のため、予告なく変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体59166305GFA-02 BKプレミアムブラック
オープン
7,200
7,920(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体59166321GFA-02 WHプレミアムホワイト
オープン
7,200
7,920(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする