タカ印(ササガワ)
スタンプカード 二つ折 50枚入
リピーター獲得に最適なスタンプカードです。
用途
飲食店やサロン、各種店舗で使いやすいデザインで、販促ツールとして幅広く活用できます。クラフトの厚手用紙で扱いやすく、集客力アップに貢献します。スタンプスペース30マス。
仕様
スタンプスペース30マス
材質
クラフトカード紙(150g/m2)
寸法(縦×横)(mm)
54×172
色(柄)
クラフト
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59192291
16-4960
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59192300
16-4961
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください